曜日別特売
MXQ6A-10Z5 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z5 SMC 21444859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21444859品番MXQ6A-10Z5
参考基準価格(税別)¥32,560販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動機能オプション(5) バッファ・軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする