※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式YS-8NAA タイプCT併用 目盛仕様0-15-45A(3倍延長)15/5A(CT比) 注文コード21446136 品番YS-8NAA B 0-15-45A 15/5A N
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は形式・タイプ・目盛仕様など229種類から選べます 他の種類を見る
目盛仕様
0-15-45A(3倍延長)
15/5A(CT比)
付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 質量(kg)0.1 タイプCT併用 形式YS-8NAA 使用温度範囲(℃)-5〜50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 寸法A(mm)41 目盛(mm)70 湿度(%RH)相対湿度30〜70で指示に悪影響ありません 試験電圧定格電圧600V以下:3320V 5秒間、CT併用:2210V 5秒以下 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×82 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格5A 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目安指針

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
ガスボンベ使用の発電機
その他業種

Hondaエネポ、ガスボンベ発電機の出力に取り付けて、電流計の値を見ながら、
電流の流れで、使用電流がオーバーしないかどうかをチェックをします。

対象商品:
38737142
2023-02-19
用途:
既設品との交換
キャリアポートレイ 様 (サービス業)

他サイトでは在庫切れ、短納期で非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08560334
2022-04-20
用途:
制御盤改造
サービス業

流石メーカー品です。全く問題なし
納期早いのが助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
08560361
2020-07-14
用途:
電気
農・林・水産業

室内の電気の利用状況を知るために購入しました。
良い商品です。

対象商品:
08560307
2019-10-29
用途:
消費電力モニタ
マリーナハウジング 様 (不動産業)

マニュアル・保証書等が全くないが、プロ仕様ならばこんなもんだと思います。必要な情報は別途自分で取ります。
物が良ければ問題無し。日本のちゃんとしたメーカー製なので安心して使えます。

対象商品:
38735487
2018-01-26
用途:
社内設備用

エアーコンプレッサーの電流監視用に購入しました。
組み合わせるCTは、廃棄予定のキュービクルから外して
きました。こちらも三菱電機製でした。
針がインバータモータの音とリンクしてスムーズに動いています。
電流値が結構動くのでアナログ式の方が感覚的に読み易いです。

対象商品:
38737386
2017-11-17
用途:
部屋の使用電力量モニター
製造業

TVはoffにしていても暗電流を流しているとか、LED照明は点灯しても殆ど電力を使わないとかいろいろ実感できて楽しいよ。大きな表示は離れていてもよく見える。原理的に正確じゃないけど、デジタルよりも直感的にかつ瞬間的に電流の大きさがわかるところが良い。

対象商品:
38735751
2017-12-29
用途:
エコカーの充電に電圧計と共に設置。
建設業・工事業

知り合いのプリウスPHVの充電に使用、変流器と組み合わせて取り付けないといけないので注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする