充電式USBハンディーファン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21446829 品番HF-1015UK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通勤でもアウトドアでも折りたたんでバックにすっぽり、スタンドを立てれば卓上扇にも
USB充電式ハンディファン

付属品USBケーブル、ストラップ ブラック 本体質量(g)約160 連続使用時間(時間)約2.5〜8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 バッテリー電圧(V)3.7 充電器入力5V 1A MAX 風量調整風量3段階切替 充電時間(時間)約3〜4 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21446829 HF-1015UK 61711757 HF-1016U(NV) USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS 1台 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
孫にプレゼント
サービス業

同じものを自分用に使っていましたが、孫によく使われるので孫用にも買いました。

対象商品:
21446820
2023-08-14
用途:
通勤
その他業種

コストパーフオマンスに優れるよい商品です.「感想に文字数の下限を設けるのはいかがなものか」

対象商品:
21446820
2023-09-13
用途:
暑い時に使用
サービス業

・ハンディタイプだが、思ったより大きい
・風量:大の時、作動音がちょっと大きい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする