MXQ6A-50Z2-M9NWM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50Z2 SMC 21447363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-50Z2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21447363品番MXQ6A-50Z2-M9NWM
参考基準価格(税別)¥48,680販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする