曜日別特売
MXQ6B-10ZLF-M9BV エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZLF SMC 21447738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZLF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21447738品番MXQ6B-10ZLF-M9BV
参考基準価格(税別)¥35,260販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZLF) 前進端メタルストッパ + 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする