SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-10ZLF
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZLF) 前進端メタルストッパ + 後退端ラバーストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447738
MXQ6B-10ZLF-M9BV
CADデータダウンロード
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください