SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1ペア) 注文コード 21455308 品番 SR078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。

セット内容タイヤ1本、チューブ1本 (トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ24×1.3/8 タイプW/O ETRTO規格37-540 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
注意
タイヤ1本・チューブ1本のセットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする