50CBH-127ARWW 右片袖机 トヨスチール(トヨセット) 21458763 50CBH-127ARWW 右片袖机 トヨスチール(トヨセット) 21458763 50CBH-127ARWW 右片袖机 トヨスチール(トヨセット) 21458763

右片袖机

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 高さ(mm)720 トラスコ品番772-8549 注文コード21458763 品番50CBH-127ARWW
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は間口・高さ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720 質量(kg)51.6 仕様天板コードホール付 トラスコ品番772-8549 材質脚上:ABS樹脂カバー(フック付)、脚下:ABS樹脂カバー、アジャスター付、袖箱:スチール、粉体塗装 高さ(mm)720 奥行(mm)700 間口(mm)1200 天板高さH(mm)29 材質(天板)スチール、メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 材質(脚部)スチール、粉体塗装 色(本体)ホワイト アジャスターあり 材質(天板側面)ABS樹脂エッジ 材質(幕板)スチール、粉体塗装 脚間(mm)752
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする