※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の オフィス用デスク
トヨスチール(トヨセット)の 片袖机
右片袖机
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1000
高さ(mm)
700
トラスコ品番
772-8697
注文コード
21458912
品番
50SBL-107BRWW
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×700
質量(kg)
49.6
仕様
天板コードホール付
トラスコ品番
772-8697
材質
脚上:ABS樹脂カバー(フック付)、脚下:ABS樹脂カバー、アジャスター付、袖箱:スチール、粉体塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1000
天板高さH(mm)
29
材質(天板)
スチール、メラミン化粧板
色(天板)
ホワイト
材質(脚部)
スチール、粉体塗装
色(本体)
ホワイト
アジャスター
あり
材質(天板側面)
ABS樹脂エッシ
材質(幕板)
スチール、粉体塗装
脚間(mm)
552
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません