曜日別特売
MXQ8-20ZA6-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ZA6 SMC 21460067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20ZA6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21460067品番MXQ8-20ZA6-M9N
参考基準価格(税別)¥41,530販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(6) 集中アジャスタボディオプション(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする