SDXC UHS-2 メモリーカード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21464557 品番SF-G256T T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現
ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能

付属品保証書 仕様曲げ剛性:180N(約18kg) 質量(g)約2 保証期間5年 防塵防水性能IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299 耐衝撃5m落下 容量(GB)256 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV90
注意
※転送速度は条件により異なります。速度を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする