防水LEDヘッドライト 100Lm IP66

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21467120 品番LC-SYW321-K2
参考基準価格(税別)¥1,398 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

可動ヘッドでライトの角度を調整できます
3点式ヘッドバンド
100ルーメン、1308カンデラの明るさ
防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド 質量(g)約72 全光束(Lm)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池2本(別売) 電源タイプ電池式 照射距離(m)約72 電球の種類LED
取扱説明書:(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする