小形LED電球 E17 60形相当 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 光色昼白色 注文コード21467357 品番LDA6N-G-E17 IS51 2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は光色など3種類から選べます 他の種類を見る

小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り

質量(g)約50 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)100 口金E17 外径×全長(mm)38×78 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(mA)110 光色昼白色 電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流電源 100V 50/60Hz
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、水銀灯器具などのような器具には絶対に使用しないこと。
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 直流電源、水滴などがかかるような環境で絶対に使用しないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21467357 LDA6N-G-E17 IS51 2P 19267197 LDA6N-G-E17 IS53 LED電球 E17 広配光 オーム電機 LED電球 E17 広配光 オーム電機 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする