小形LED電球 E17 60形相当 広配光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21467366 品番 LDA6D-G-E17 IS51 2P
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り

質量(g)約50 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)100 口金E17 外径×全長(mm)38×78 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(mA)110 光色昼光色 電球の種類LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流電源 100V 50/60Hz
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、水銀灯器具などのような器具には絶対に使用しないこと。
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 直流電源、水滴などがかかるような環境で絶対に使用しないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする