PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の ヘッドライト
PELICAN(ペリカン)の ヘッドライト本体
ヘッドアップライト 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21467513
品番
0274500100110
参考基準価格(税別)
¥12,220
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
17〜33
トラスコ品番
761-8352
幅(mm)
53
色
ブラック
高さ(mm)
45
質量(g)
60
奥行(mm)
40
電源
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ
電池式
照射距離(m)
25(低モード時)〜35(高モード時)
点灯時間(時間)
約20(高モード時/最大)〜約40(低モード時/最大)
最大点灯時間
約20(高モード時/最大)〜約40(低モード時/最大)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。