700BHTS ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)25 トラスコ品番765-9369 注文コード21467696 品番040040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。

用途航空機用締付け作業 トラスコ品番765-9369 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)27.9 差込角(mm)9.5 刃先(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする