※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700BHTS ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21467705 品番 040041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。

用途航空機用締付け作業 トラスコ品番765-9377 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)43.9 差込角(mm)9.5 刃先(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする