※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの 交換ビット類
700BHTS ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21467723
品番
040043
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途
航空機用締付け作業
トラスコ品番
765-9393
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32
質量(g)
46
差込角(mm)
9.5
刃先(mm)
6