曜日別特売
EBA-302 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467847

 

EBA-302 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467847
EBA-302 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467847
EBA-302 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467847
EBA-302 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467847
EBA-302 LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT EL COMMUN 21467847

LAURIER SHOPPING BAG(ローリエ ショッピングバッグ) LIGHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Dark Gray
内容量1枚注文コード21467847品番EBA-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

軽量でコンパクトになる保温・保冷機能のある簡易保冷ショッピングバッグ。
お買い物の量が少ないときは、巾着を絞れば保温・保冷効果がアップ。
多いときは巾着を絞らずトートバッグのように使える2WAY仕様で、量に合わせてお使いいただけます。
持ち手は女性が手提げにしても地面につかない長さです。

材質生地:ポリエステル(撥水加工)、裏生地:シルバーコーティング生地Dark Gray質量(g)100タイプ開口部:巾着開閉1カ所寸法(幅W×高さH)(mm)550×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:160×125×30マチ(mm)220
注意
※無理に大きなものを入れたり、先の尖ったものを入れると破損の恐れがあります。
※洗濯機、乾燥機のご使用は避け、手で押し洗いしてください。
※長時間水に浸さないで洗濯後は直射日光を避け、形を整えて干してください。
※掲載画像は、ご利用の端末やモニターの設定、撮影状況などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする