Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21468168
品番
074738
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。
トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
トルク調整範囲(N・m)
0.3〜3.0
全長(mm)
155
種類
セット品
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
用途
一般的な締め付け作業
トラスコ品番
762-9303
セット内容
ホルダ(7440)、(7441)/ビットT6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T30/6IP、7IP、8IP、9IP
質量(g)
795
ビット幅(mm)
6.35
最小目盛(N・m)
0.05
負荷方向
右