クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21468177 品番 074739
参考基準価格(税別)¥70,050 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。
トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。

トルク調整範囲(N・m)0.3〜6.0 全長(mm)150 種類セット品 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番762-9311 セット内容ホルダ(7440)、(7441)、(7442)/ビットT6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T30/6IP、7IP、8IP、9IP 質量(kg)1 ビット幅(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする