フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1 接続ねじ1 注文コード21471137 品番P-FCW8 -N8A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9002,198
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど43種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状フィメイルコネクタ 材質(本体)PTFE 接続ねじ種類NPT 適合チューブ外径(inch)1 適合チューブ内径(inch)7/8 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)84 寸法E(Φmm)22 寸法F(mm)47.5 寸法W(mm)43 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 接続ねじ1
注意
※施工には専用治具が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする