スパイラルタップ TL351VS-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21471634 品番 148004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
呼び寸法No.10-32UNF 精度3B ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)6 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理VSコーティング トラスコ品番762-6622 全長(mm)70 質量(g)5 ピッチ(mm)0.794 被削材チタン、チタン合金 下穴径(Φmm)4.15 山数32 食付き部の山数2.5山 シャンク四角部(mm)4.9 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする