※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

148012 スパイラルタップ TL351VS-3 DC SWISS 21471652 148012 スパイラルタップ TL351VS-3 DC SWISS 21471652

スパイラルタップ TL351VS-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21471652 品番 148012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び寸法1/4-28UNF 精度3B ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)7 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理VSコーティング トラスコ品番762-6649 全長(mm)80 質量(g)18 ピッチ(mm)0.907 被削材チタン、チタン合金 下穴径(Φmm)5.55 山数28 食付き部の山数2.5山 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする