スパイラルタップ SA350-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21471817 品番 149015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び寸法No.4-48UNF 精度3B ねじ長さ(mm)12 シャンク径(mm)3.5 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理ノンコーティング トラスコ品番762-6720 全長(mm)56 質量(g)5 ピッチ(mm)0.529 被削材ニッケル合金(>850≦1600N/m(m2)) 下穴径(Φmm)2.35 山数48 食付き部の山数2.5山 シャンク四角部(mm)2.7 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする