※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ SA350-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21471835
品番
149235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
1/4-28UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
7
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
762-6746
全長(mm)
80
質量(g)
28.1
ピッチ(mm)
0.907
被削材
ニッケル合金(>850≦1600N/m(m
2
))
下穴径(Φmm)
5.55
山数
28
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
有