※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ SA450-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21471914
品番
152303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
1/2-20UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
9
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
762-6797
全長(mm)
100
質量(g)
52
ピッチ(mm)
1.27
被削材
ニッケル合金(>850≦1600N/m(m
2
))
下穴径(Φmm)
11.55
山数
20
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
7
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
無