※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

152310 スパイラルタップ TL451VS-3 DC SWISS 21471948 152310 スパイラルタップ TL451VS-3 DC SWISS 21471948

スパイラルタップ TL451VS-3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21471948 品番 152310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880
呼び寸法1/2-20UNF 精度3B ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)9 材質粉末ハイス_HSS-E-PM 表面処理VSコーティング トラスコ品番762-6827 全長(mm)100 質量(g)52 ピッチ(mm)1.27 被削材チタン、チタン合金 下穴径(Φmm)11.55 山数20 食付き部の山数2.5山 シャンク四角部(mm)7 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする