DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ N460-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21472072
品番
155331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,877
販売価格(税別)
¥
9,888
バスケットに入れる
呼び寸法
7/16-20UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
8
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
トラスコ品番
762-6932
全長(mm)
100
質量(g)
37
ピッチ(mm)
1.27
被削材
アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック
下穴径(Φmm)
10
山数
20
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
6.2
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
無