デジタル温度計MIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21472074 品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計〜浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合機種センサ入力:Pt100Ω 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×22×48 表示方式赤色発光7セグメントLED数字表示機 表示分解能0.1℃ 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする