DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ Z370VS-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21472115
品番
165121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
No.10-32UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
6
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
VSコーティング
トラスコ品番
762-6941
全長(mm)
70
質量(g)
11
ピッチ(mm)
0.794
被削材
ステンレススチール、ニッケル合金、純銅
下穴径(Φmm)
4.15
山数
32
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
4.9
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
有