※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
DC SWISSの タップ・ダイス
DC SWISSの タップ
DC SWISSの スパイラルタップ
スパイラルタップ Z370VS-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21472142
品番
165124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び寸法
3/8-24UNF
精度
3B
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
10
材質
粉末ハイス_HSS-E-PM
表面処理
VSコーティング
トラスコ品番
762-6975
全長(mm)
100
質量(g)
47
ピッチ(mm)
1.058
被削材
ステンレススチール、ニッケル合金、純銅
下穴径(Φmm)
8.6
山数
24
食付き部の山数
2.5山
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
ユニファイねじ
突き出しセンタ有無
有