※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)75 注文コード21472625 品番SSD2-80-75【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥20,6131,598
この商品はチューブ内径・ストローク・種別など1548種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)75 作動方式複動・片ロッド形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする