ピロー形ユニット UGP形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)60 取付ボルトの呼びM16 注文コード21473106 品番UGP212【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9903,198
この商品は軸径・RoHS指令・取付ボルトの呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 寸法A(mm)70 寸法B1(mm)77.8 寸法H(mm)69.8 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)138 寸法J(mm)184 寸法L(mm)241 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)25 寸法S(mm)31 軸径(Φmm)60 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 軸受呼び番号UG212+ER 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)5.0 軸受箱の呼び番号P212 基本定格荷重Cr(kN)52.5 基本定格荷重Cor(kN)36.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする