※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×L10【ワケあり】 貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂 21473185 M4×L10【ワケあり】 貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂 21473185

貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びdM4 寸法L(mm)10 注文コード21473185 品番M4×L10【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3902,798
この商品はねじの呼びd・寸法Lなど97種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びdM4 ピッチP(mm)0.7 寸法L(mm)10 寸法b(mm)- 種別全ねじ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUSXM-7相当(A2) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法a(Φmm)1.5 穴の形状六角穴 寸法ds(Φmm)- 寸法dk(Φmm)7 ねじ山種類メートル並目 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする