VF-99 Vヘッドパイプスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21474346 品番22168
参考基準価格(税別)¥39,050 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。
ねじ切りやグルーバー加工に最適です。
ボールトランスファーヘッドを装着できます。
直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。

幅(mm)590 用途配管サポート器具 仕様折りたたみ式 トラスコ品番495-0593 高さ(mm)710〜1300 奥行(mm)590 最大積載荷重(kg)1134 適合パイプ6A〜300A 寸法(inch)【最大管】12(300mm) モデルVF-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする