MSQA10R-M9BVL【ワケあり】 ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1〜) SMC 21474804

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度調整範囲0〜190° サイズ10 注文コード21474804 品番MSQA10R-M9BVL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥65,1603,998
この商品は揺動角度・角度調整範囲・サイズなど194種類から選べます 他の種類を見る

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 角度調整範囲0〜190° 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 シリンダ内径(Φmm)15 サイズ10 クッションショックアブソーバ 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6 使用流体空気 リード線(m)3 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする