MXQ8A-50ZB2-M9BV-X7 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB2 SMC 21475169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21475169品番MXQ8A-50ZB2-M9BV-X7
参考基準価格(税別)¥54,730販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動仕様(-X7) PTFEグリース仕様アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする