大型コグベルト HDPF7〜

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト呼び長さ(inch)500 主な適合純正品番01978-31294 注文コード21475294 品番HDPF7500【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別) アウトレット
¥1,89098
この商品はベルト呼び長さ・主な適合純正品番など89種類から選べます 他の種類を見る

主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) ベルト呼び長さ(inch)500 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様HDPF 主な適合純正品番01978-31294 ベルト形7(C)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35049007
2021-08-02
用途:
ダイハツ・ハローのドライブベルト

純正部番90048-32031、三ッ星RECMF9360と同等品。
C形の36インチのコグベルトと覚えておけば、万一これが廃盤になった場合でも海外製品を探せると思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする