PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の ヘッドライト
PELICAN(ペリカン)の ヘッドライト本体
ヘッドアップライト 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21476692
品番
2690033110
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
60
仕様
IECExia規格適合品
トラスコ品番
761-9235
幅(mm)
71
色
黒
高さ(mm)
46
質量(g)
120
奥行(mm)
54
電源
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造
Class[[R1]]、[[R2]]、[[R3]](Division1)
電源タイプ
電池式
点灯時間(時間)
(最大)約10
最大点灯時間
(最大)約10
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。