Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター(原動機)
Panasonic(パナソニック)の スピードコントロールモーター
可変速タイプユニットモータ(モータ単体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21476694
品番
M91Z60GD4Y【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,583
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200/200
電源
単相/交流
取付角寸法(mm)
90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.7
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
極数
4
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
5(400V)/5(400V)
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
1.2/1.2