※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT変換器(真の実効値)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 テストレポート付き 入力信号AC0〜5A 注文コード21477814 品番WSP-CTE-25A-DT【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は電源電圧・テストレポート・入力信号など121種類から選べます 他の種類を見る
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源電圧(V)DC24 入力信号AC0〜5A 出力信号DC4〜20mA テストレポート付き 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする