※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCBLS-10-25-H【ワケあり】 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21478006 PCBLS-10-25-H【ワケあり】 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21478006 PCBLS-10-25-H【ワケあり】 ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 21478006

ボールロックピン - ノブタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 寸法H(mm)32.5 寸法d(mm)10 注文コード21478006 品番PCBLS-10-25-H【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9901,298
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 寸法D(mm)35 寸法H(mm)32.5 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)9.6 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)19 許容せん断荷重(kN)100 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする