MXQ8B-40ZB-M9NM エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZB SMC 21479143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21479143品番MXQ8B-40ZB-M9NM
参考基準価格(税別)¥42,080販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする