49338 シークテック ST-33Q+ (発信器) RIDGID(日本エマソン) 21481276 49338 シークテック ST-33Q+ (発信器) RIDGID(日本エマソン) 21481276 49338 シークテック ST-33Q+ (発信器) RIDGID(日本エマソン) 21481276 49338 シークテック ST-33Q+ (発信器) RIDGID(日本エマソン) 21481276 49338 シークテック ST-33Q+ (発信器) RIDGID(日本エマソン) 21481276

シークテック ST-33Q+ (発信器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21481276 品番49338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥886,140

誘導法での長距離探査を可能にした発信器です。
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。
特に受信器SR-24と組み合わせるとBluetooth[[R上]]を使用可能です。
発信器として最も汎用性が高く、周波数を10Hz〜490Hzの間で設定可能です。
受信器側で発信器の電源のオン/オフや、周波数、直接法/誘導法の探知モードの切り替えが可能です。

用途埋設管(金属、ケーブル)の探知 トラスコ品番762-3062 材質プラスチック 幅(mm)432 質量(kg)7.2 高さ(mm)420 奥行(mm)200 電源単1電池×6本(付属)もしくは18Vリチウムイオンバッテリー(別売) 最大出力10W(18Vリチウムイオンバッテリー使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする