アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
MiawMiawとびきり♪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60g)
原材料
魚介類(マグロ、フィッシュペプチド、しらす等)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
注文コード
21483676
品番
12040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
まぐろをぜいたくに使用した国産品。猫がとびつくおいしさにこだわって、まぐろエキスやa-iペプチドを絶妙なバランスで配合。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持にも配慮。
成分
たんぱく質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:88.7%以下
タイプ
しらす入りまぐろ
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
29/缶
原材料
魚介類(マグロ、フィッシュペプチド、しらす等)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE