アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
海缶ミニ3P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60g×3個)
原材料
魚介類(カツオ、青魚)、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
注文コード
21483965
品番
13825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
かつおフレークのゼリータイプ。ビタミンE配合。
成分
たんぱく質:6.9%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:91.1%以下
タイプ
ささみ入りかつお
シリーズ
海缶
カロリー(kcal)
22/缶
原材料
魚介類(カツオ、青魚)、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE