アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
金缶無垢かつお
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
21484175
品番
12785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
猫の食物アレルギーに配慮して、かつおの単一たんぱく源仕立て。さらに旨味成分もアレルゲンとなりにくいようにペプチド処理をして配合。
成分
たんぱく質:12.4%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.3%以下、水分:86.9%以下
シリーズ
金缶
カロリー(kcal)
30/袋
原材料
カツオ、かつおペプチド