アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
健犬無垢まぐろ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(65g)
注文コード
21484324
品番
40095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
犬の食物アレルギーに配慮して、まぐろの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分
たんぱく質:13.3%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.6%以下、水分:85.3%以下
カロリー(kcal)
42/缶
原材料
マグロ