健康缶パウチシニア猫用エイジングケア

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 注文コード21484385 品番12000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、タウリン、セレンを配合して健康を維持し、免疫力と抗酸化力をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。

成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下 シリーズ健康缶 カロリー(kcal)39/袋 原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、タウリン、セレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
おやつ代わりに、あげています。
べる美容室 様 (サービス業)

ねこちゃんがこちらの商品が好きでほかのはたべないんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする